Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno260 mm
- Longitud hasta Agujero56 mm
- Exterior Diámetro325 mm
- Tamaño del tornilloM16 x 50
Detalles
- Par de apriete de instalación290 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB401260
- Número de Upc del fabricante662345043694
- MaterialAcero
Descripción general
- Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
- Sin movimiento axial durante la instalación
- Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías