Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Altura total10.25 pulg.
- Longitud total14.25 pulg.
- Ancho general9.75 pulg.
- Vida útil1 año
- Peso42 lb
Detalles
- AplicaciónCadenas, deslizadores, cojinetes, levas, rieles, vías, cilindros neumáticos, engranajes abiertos, sujetadores, cuchillas cortadoras y muchos otros componentes lubricados de máquinas de envasado/procesamiento de alimentos y productos farmacéuticos
- CertificaciónNSF H1
- ComposiciónFluido de base sintética
- Tipo de contenedorJarra
- Punto de caída590 °F
- Punto de inflamación232°C/450 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Número de Upc del fabricante089215257018
- Número de ID de MSDS5309
- Tipo de aceitePolialquilenglicol
- Cantidad del paquete4
- SerieSYN-FG SDO
- UPC_NO089215257018
Descripción general
- NSF H1 registrado
- Disuelve el azúcar, lubrica y previene la acumulación de azúcar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateLubriplate PGO-FGL-460 es un lubricante 100% sintético para engranajes de tornillo sin fin registrado NSF H1 para aplicaciones exigentes de maquinaria alimentaria. Ofrece una vida útil prolongada, una resistencia superior a la oxidación, biodegradabilidad y un ahorro energético de hasta el 7 %.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver la documentación
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Descubra beneficios incomparables con los lubricadores automáticos Perma y las grasas de alto rendimiento y alta resistencia de Lubriplate.