Motion
66252838497

NORTON ABRASIVES
66252838497

6 x 4-1/2 x 2 x 1-1/4 x 3/8 x 1/2 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 38A 60 K VBE Tipo 11
Artículo MI #10957029
No. Fabricante 66252838497
Precio222.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252838497

6 x 4-1/2 x 2 x 1-1/4 x 3/8 x 1/2 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 38A 60 K VBE Tipo 11
Artículo MI #10957029
No. Fabricante 66252838497
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
Precio222.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del disco
    6 pulg.
  • Ancho del borde frontal
    3/8 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Grosor general
    2 pulg.
  • Peso
    1.65 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Detalles adicionales
    Recomendada para su uso con máquinas herramienta de corte CNC o máquinas herramienta y cortadoras, esta rueda de sala de herramientas de copas de flanco Norton 38A AO Tipo 11 tiene un abrasivo de óxido de aluminio friable que proporciona un corte frío y sin quemaduras para aplicaciones de velocidad de avance de ligera a moderada. Una unión vitrificada versátil hace que la rueda sea ideal para usar en aceros duros y sensibles al calor para herramientas de velocidad. Utilice la rueda para rectificado, afilado y eliminación de material de uso general para un equilibrio y una precisión dimensional uniformes a un precio económico.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
  • Color
    Blanco
  • Acabado de color
    Blanco
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
  • Grado
    K
  • Grado de grano
    K
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66252838497
  • Número de Upc del fabricante
    662528384972
  • RPM Máx.
    3820 rpm
  • Velocidad máxima
    3820 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    38A60-KVBE
  • UPC_NO
    66252838497
  • Color de la rueda
    Blanco
  • Tipo de rueda
    Tipo 11

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE COPAS EN LLAMA TIPO 66252838497 11
  • Ruedas de copas en llama tipo 11 con el abrasivo de óxido de aluminio más friable para aplicaciones de sala de herramientas de corte frías y sin quemaduras con avances de ligeros a moderados
  • La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para máquinas herramienta de corte CNC y máquinas herramienta y cortadoras en aceros de herramientas de alta velocidad duros y muy sensibles al calor
  • corte rápido frío
  • Excelente equilibrio y precisión dimensional una y otra vez
  • Buena elección de uso general para un rendimiento constante a un precio económico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"