Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 en 11
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Orificio central Diámetro5/8 en 11
- Tamaño del orificio5/8 en 11
- Diámetro total6 pulg.
- Grosor general0,125 pulg.
- Peso0.39 lb
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor0,125 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRuedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
- AplicaciónEliminación de existencias
- ColorNegro
- País de origenChina
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda central deprimida, Rueda de esmerilado, Rueda de corte, Rueda abrasiva, Rueda de buje elevada, Rueda de muesca, Rueda de mezcla, Esmerilado en ángulo recto
- ECCNEAR99
- GradoV
- Número de grano30
- Código de armonización6804.22.1000
- Número de stock del fabricante66252841192
- Número de Upc del fabricante662528411920
- RPM Máx.10185 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosRuedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
- EspecificaciónGEMINI
- TipoTipo 27
- UPC_NO66252841192
- Color de la ruedaNegro
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Óxido de aluminio de calidad para un rendimiento constante a un precio económico
- Rueda central deprimida de 1/4 pulgadas de grosor diseñada específicamente para utilizarse en un ángulo de 30 grados en una amoladora de ángulo recto para la eliminación de material no disponible, soldaduras de alisado y biselado de aluminio y otros metales blandos en la parte inferior/cara de la rueda
- La unión duradera proporciona una tasa de corte constante al tiempo que mantiene una buena vida útil de la rueda
- Moler aluminio y otros metales blandos sin carga
- no contiene cera ni rellenos de goma