Motion
66252842205

NORTON ABRASIVES
66252842205

Rueda de esmerilado central depresiva Norton - Tipo 27/42, 5 pulg. Diámetro de la rueda, 1/8 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Eje, 36 Grit, 12225 rpm
Artículo MI #10957175
No. Fabricante 66252842205
Precio11.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252842205

Rueda de esmerilado central depresiva Norton - Tipo 27/42, 5 pulg. Diámetro de la rueda, 1/8 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Eje, 36 Grit, 12225 rpm
Artículo MI #10957175
No. Fabricante 66252842205
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
Su precio$11.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Diámetro del disco
    5 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7/8 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Grosor general
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.2 lb
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Detalles adicionales
    Disfrute de un rendimiento constante con esta duradera rueda de corte Gemini INOX/SS AO Tipo 27/42 . Utiliza un grano de óxido de aluminio de alta calidad para mantener una tasa de corte estable tanto en aceros al carbono duros como blandos. Úselo también en acero inoxidable; la resina de esta rueda contiene menos de una parte por cada mil de hierro, azufre o cloro, por lo que el óxido y otras reacciones químicas corrosivas no pueden estropear una pieza acabada. La unión resistente de esta rueda ofrece una tasa de corte fiable sin sacrificar la vida útil de la rueda en aleaciones de acero más duras.
  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Negro
  • Acabado de color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda central deprimida, Rueda de corte, Rueda de esmerilado, Rueda abrasiva, Rueda de buje elevada, Rueda de muesca, Rueda de mezcla, Esmerilado en ángulo recto
  • Grado
    S
  • Grado de grano
    S
  • Número de grano
    36
  • Código de armonización
    6804.22.40.00
  • Número de stock del fabricante
    66252842205
  • Número de Upc del fabricante
    662528422056
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12225 rpm
  • Velocidad máxima
    12225 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    GEMINI FLEX
  • UPC_NO
    66252842205
  • Color de la rueda
    Negro
  • Tipo de rueda
    Tipo 27/42

Descripción general

Descripción del fabricante
66252842205 TIPO 29 CENTRO PRESIONADO BLE
  • Óxido de aluminio de calidad para un rendimiento constante a un precio económico
  • Rueda de amoladora de ángulo recto central ultrafina y deprimida para aplicaciones de corte solamente en las que se desea una pérdida mínima de material
  • Contiene menos de 0.1% de hierro, azufre o cloro para obtener resultados sin óxido ni corrosión
  • no contaminará el acero inoxidable
  • La unión duradera ofrece una velocidad de corte constante al tiempo que mantiene una buena vida útil de la rueda en aplicaciones de acero inoxidable 400 , aceros al carbono duros y blandos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good