Motion
66252839103

NORTON ABRASIVES
66252839103

Cepillo para copa Norton - Material de acero, nudo - Twist estándar, 4 pulg. Diámetro
Artículo MI #10959441
No. Fabricante 66252839103
Precio13.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252839103

Cepillo para copa Norton - Material de acero, nudo - Twist estándar, 4 pulg. Diámetro
Artículo MI #10959441
No. Fabricante 66252839103
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
Su precio$13.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Cerda Diámetro  
    0.020 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    5/8 en 11
  • Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.020 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.020 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 en 11

Detalles

  • Bridled
    No
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Nudo - Twist estándar
  • Tipo de cepillo
    Cepillo para tazas
  • País de origen
    China
  • Cerdas encapsuladas
    Nudo - Twist estándar
  • Material de llenado
    Acero - Carbono
  • Grado
    Tosca
  • Número de stock del fabricante
    66252839103
  • Número de Upc del fabricante
    662528391031
  • Material
    Acero - Carbono
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • UPC_NO
    66252839103
  • Tipo de cable
    Acero - Carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
66252839103 CEPILLOS DE CABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron