Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.005 pulg.
- Diámetro del cepillo1 pulg.
- Diámetro1 pulg.
- Diámetro (cable)0.005 pulg.
- Ancho de la cara1/8 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.005 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
- Longitud de recorte5/16 pulg.
Detalles
- BridledNo
- Material de las cerdasLatón
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloMinicepillo para ruedas
- País de origenChina
- Cerdas encapsuladasEngarzado
- Material de llenadoLatón
- Número de stock del fabricante66252839085
- Número de Upc del fabricante662528390850
- MaterialLatón
- RPM Máx.37000 rpm
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- UPC_NO66252839085
- Tipo de cableLatón