Motion
3600-F VERSA DE TEJIDO DE TIZA TUBULAR

Bevco Ergonomic
3600-F VERSA FABRIC STOOL BLK TUBULAR ST

Taburete sin respaldo de tela negra Versa Tall Height; base de acero tubular negra con pie soldado
Artículo MI #11025033
No. Fabricante 3600-F VERSA FABRIC STOOL BLK TUBULAR ST
Precio499.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
3600-F VERSA FABRIC STOOL BLK TUBULAR ST

Taburete sin respaldo de tela negra Versa Tall Height; base de acero tubular negra con pie soldado
Artículo MI #11025033
No. Fabricante 3600-F VERSA FABRIC STOOL BLK TUBULAR ST
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
Precio499.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    22 pulg.
  • Altura
    29 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    29 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    24 pulg.
  • Profundidad del asiento
    16 pulg.
  • Anchura del asiento
    16 pulg.
  • Peso
    22 lb
  • Ancho
    22 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    N/C
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Sin soporte lumbar
  • Material
    Tejido
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3600-F VERSA DE TEJIDO DE TIZA TUBULAR
  • La construcción resistente y el diseño moderno de BEVCO del taburete Versa sin respaldo es ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo oficina general, medicina, laboratorio y fábrica. El asiento de tela de 16” de diámetro cumple con CAL 117. El ajuste de altura neumático permite cambiar la altura del asiento sin estrés de 24" a 29". El taburete cuenta con una resistente base tubular de acero negro de 22" de diámetro con pie soldado. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo. Las ruedas opcionales se pueden pedir por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good