Motion
3610E-V VICEVERSA ESD TABURETE DE VINILO CHR TUBULA

Bevco Ergonomic
3610E-V VERSA ESD VINYL STOOL CHR TUBULA

Heces de vinilo negro sin respaldo Versa Tall Height ESD; base de acero tubular cromado con pie soldado
Artículo MI #11025074
No. Fabricante 3610E-V VERSA ESD VINYL STOOL CHR TUBULA
Price$649.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
3610E-V VERSA ESD VINYL STOOL CHR TUBULA

Heces de vinilo negro sin respaldo Versa Tall Height ESD; base de acero tubular cromado con pie soldado
Artículo MI #11025074
No. Fabricante 3610E-V VERSA ESD VINYL STOOL CHR TUBULA
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
Price$649.68/each

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad
    22 pulg.
  • Altura
    29 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    29 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    24 pulg.
  • Profundidad del asiento
    16 pulg.
  • Anchura del asiento
    16 pulg.
  • Peso
    22 lb
  • Ancho
    22 pulg.

Details

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    N/C
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Sin soporte lumbar
  • Material
    Vinilo
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3610E-V VICEVERSA ESD TABURETE DE VINILO CHR TUBULA
  • La construcción resistente de BEVCO y el diseño moderno del taburete Versa ESD es ideal para una amplia gama de aplicaciones que requieren disipación estática. El vinilo ESD tiene propiedades disipadoras de estática impregnadas en todo el vinilo, lo que garantiza una disipación de estática adecuada, cumpliendo con los estándares ANSI/ESD STM12.1–2019 , lo que proporciona una tranquilidad totalmente conectada a tierra. El asiento de vinilo de 16” de diámetro es antibacteriano; antifúngico y cumple con CAL 117. El ajuste de altura neumático permite cambiar la altura del asiento sin estrés de 24" a 29". El taburete cuenta con una resistente base tubular de acero cromado de 22" de diámetro con cadena de arrastre de latón y pisada soldada. El modelo viene de serie con deslizadores de setas ESD. Las ruedas ESD opcionales se pueden pedir por separado.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron