Motion
J3300 ERGOLUX JR PUR DE HECES BLANDAS SIN RESPALDO

Bevco Ergonomic
J3300 ERGOLUX JR BACKLESS STOOL SOFT PUR

Taburete ErgoLux Jr de poliuretano negro suave de altura media sin respaldo; base de nailon negro; ruedas de suelo duro
Artículo MI #11025098
No. Fabricante J3300 ERGOLUX JR BACKLESS STOOL SOFT PUR
Precio388.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
J3300 ERGOLUX JR BACKLESS STOOL SOFT PUR

Taburete ErgoLux Jr de poliuretano negro suave de altura media sin respaldo; base de nailon negro; ruedas de suelo duro
Artículo MI #11025098
No. Fabricante J3300 ERGOLUX JR BACKLESS STOOL SOFT PUR
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
Precio388.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    25 pulg.
  • Altura
    27.25 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    27.25 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    20 pulg.
  • Profundidad del asiento
    14.5 pulg.
  • Anchura del asiento
    14.5 pulg.
  • Peso
    14 lb
  • Ancho
    25 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    N/C
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Sin soporte lumbar
  • Material
    Poliuretano
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
J3300 ERGOLUX JR PUR DE HECES BLANDAS SIN RESPALDO
  • Experimenta un alivio avanzado del estrés con las taburetes sin respaldo Ergolux Jr. Series de BEVCO. La serie ErgoLux Jr. es ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluidas aplicaciones de oficina general, médicas, de laboratorio y de educación superior. Las cualidades de alivio del estrés de las heces aumentan porque responden a la forma, el peso y la temperatura únicos de su cuerpo. El asiento de espuma viscoelástica viscoelástica ultrasuave de 2.5" de grosor proporciona un soporte ergonómico resistente y duradero. El asiento de 14.5" de diámetro está cubierto por poliuretano resistente a perforaciones, agua y manchas que es antideslizante y fácil de limpiar. El ajuste de altura neumática fácil de usar le permite cambiar la altura de su asiento de 20" a 27.25". Este taburete viene con una resistente base de nailon negro de 25" de diámetro. El modelo viene de serie con ruedas de suelo duro de doble rueda.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron