Motion
5501-F SILLA ARTICULADA DE TEJIDO DE PUNTO DE REFERENCIA

Bevco Ergonomic
5501-F DORAL FABRIC CHAIR ARTICULATING S

Silla Doral Tall Height de tela negra; asiento articulado e inclinación posterior; base de nailon negra con pie ajustable
Artículo MI #11025172
No. Fabricante 5501-F DORAL FABRIC CHAIR ARTICULATING S
Precio688.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
5501-F DORAL FABRIC CHAIR ARTICULATING S

Silla Doral Tall Height de tela negra; asiento articulado e inclinación posterior; base de nailon negra con pie ajustable
Artículo MI #11025172
No. Fabricante 5501-F DORAL FABRIC CHAIR ARTICULATING S
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
Precio688.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    27 pulg.
  • Altura
    49 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    33 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    23 pulg.
  • Profundidad del asiento
    17 pulg.
  • Anchura del asiento
    18 pulg.
  • Peso
    32 lb
  • Ancho
    27 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Inclinación articulada
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Pequeño
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Tejido
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
5501-F SILLA ARTICULADA DE TEJIDO DE PUNTO DE REFERENCIA
  • La serie Doral de BEVCO viene de serie con una pequeña parte trasera de producción para proporcionar un soporte lumbar óptimo para una mayor comodidad durante las sesiones prolongadas. Específicamente, los usuarios que tienen una construcción de tamaño pequeño a promedio realmente disfrutarán de esta experiencia de asientos. Este modelo de inclinación articulada cuenta con ajustes simultáneos del asiento y el respaldo para posicionar correctamente el ángulo de la silla para una mayor comodidad durante las sesiones prolongadas. La parte trasera totalmente ajustable de estilo de producción tiene una bandeja trasera resistente a los arañazos para proteger la tapicería. Un asiento en cascada promueve la circulación de la parte inferior del cuerpo, mejorando el bienestar general. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 23" a 33". Tejido tapizado que cumple con los estándares CAL 117 . La silla cuenta con una resistente base de nailon negro de 27 in de diámetro con reposapiés cromado ajustable. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo. Las ruedas opcionales se pueden pedir por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"