Motion
7000D DURA HD BLK PUR SILLA SIN INCLINACIÓN BLK

Bevco Ergonomic
7000D DURA HD BLK PUR CHAIR NON-TILT BLK

Silla de poliuretano negro de alta resistencia Dura Desk Height; sin inclinación; base de nailon negro
Artículo MI #11025391
No. Fabricante 7000D DURA HD BLK PUR CHAIR NON-TILT BLK
Precio502.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
7000D DURA HD BLK PUR CHAIR NON-TILT BLK

Silla de poliuretano negro de alta resistencia Dura Desk Height; sin inclinación; base de nailon negro
Artículo MI #11025391
No. Fabricante 7000D DURA HD BLK PUR CHAIR NON-TILT BLK
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
Precio502.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    25 pulg.
  • Altura
    41 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    20 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    15 pulg.
  • Profundidad del asiento
    17.5 pulg.
  • Anchura del asiento
    19.25 pulg.
  • Peso
    30.5 lb
  • Ancho
    25 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Medio
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Poliuretano
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    350 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
7000D DURA HD BLK PUR SILLA SIN INCLINACIÓN BLK
  • Las sillas Dura de poliuretano de alta resistencia de BEVCO están diseñadas específicamente para una comodidad excepcional y un uso duradero en los entornos de trabajo más difíciles. El asiento y el respaldo de poliuretano negro son antibacterianos, impermeables al agua, al aceite y a la mayoría de los productos químicos; resistentes a las perforaciones y fáciles de limpiar. Este modelo sin inclinación cuenta con ajustes manuales de la altura del asiento y la espalda para mayor comodidad durante las sesiones de estar sentados más largas. La espalda contorneada es totalmente ajustable, lo que favorece una alineación adecuada de la columna vertebral. El gran asiento en cascada ayuda a la circulación de la parte inferior del cuerpo, mejorando el bienestar general. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 15" a 20". Esta silla viene con una base resistente de nailon negro de 25" de diámetro. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo. Las ruedas opcionales se pueden pedir por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron