Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad25 pulg.
- Altura23 pulg.
- Altura máxima del asiento22.5 pulg.
- Altura mínima del asiento18 pulg.
- Profundidad del asiento14.5 pulg.
- Anchura del asiento14.5 pulg.
- Peso20 lb
- Ancho25 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteSin inclinación
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaN/C
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSin soporte lumbar
- MaterialPoliuretano
- RodarNo rodante
- GiroGiro
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
- La serie ErgoLux de BEVCO hace avanzar la experiencia de taburete sin respaldo con lo último en comodidad y durabilidad. Es ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluidas aplicaciones de oficina general, médicas, de laboratorio y de educación superior. Las cualidades de alivio del estrés de las heces aumentan porque responden a la forma, el peso y la temperatura únicos de su cuerpo. El asiento de espuma viscoelástica viscoelástica ultrasuave de 3.5" de grosor proporciona un soporte ergonómico resistente y duradero. El asiento de 14.5" de diámetro está cubierto por poliuretano resistente a perforaciones, agua y manchas que es antideslizante y fácil de limpiar. El ajuste de altura neumática fácil de usar le permite cambiar la altura de su asiento de 18" a 22.5". Este taburete viene con una resistente base de nailon negro de 25" de diámetro. El modelo viene de serie con ruedas de suelo duro de doble rueda.