Especificaciones
Dimensiones
- Altura9.063 pulg.
- Longitud8.87 pulg.
- Peso1.7 lb
- Ancho8.8700 pulg.
Detalles
- Incluye(1) Caja de sierra con orificio grande (49-22-1007)
- Número de Upc del fabricante045242605361
- MaterialPlástico
- UPC_NO045242605361
Descripción general
- Las clavijas intercambiables permiten configuraciones de kit personalizables
- Almacena sierras de dos metales, de metal duro, Big Hawg y Diamond Max Hole
- Rejillas reforzadas en las sierras de orificios de mantenimiento superior e inferior guardadas de forma segura
- Capacidad de almacenamiento de Dozer de orificios, Dozer de orificios, con dientes de carburo, HAWG, GRANDE, con dientes de carburo y sierras de orificios Diamond Max
- La caja de accesorios extraíble ofrece opciones de personalización adicionales
- Pliegue bajo la tapa para un acceso rápido y fácil
- Diseño de mango trenzado para una comodidad ergonómica
- Cierre de alta resistencia para mayor durabilidad
- Fabricado en EE. UU.
- Maletín de transporte independiente para sierras perforadoras
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver folleto
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver folleto
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver folleto
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee