Motion
49-66-7019

MILWAUKEE TOOL
49-66-7019

Juego de enchufes estándar de 6 puntos métricos de variador de 3/4" SHOCKWAVE™ 8PC Impact Duty™
Artículo MI #11044355
No. Fabricante 49-66-7019
Precio168.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-66-7019

Juego de enchufes estándar de 6 puntos métricos de variador de 3/4" SHOCKWAVE™ 8PC Impact Duty™
Artículo MI #11044355
No. Fabricante 49-66-7019
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
Su precio$168.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Tamaño máx.
    38 mm
  • Tamaño mín.
    26 mm
  • Tamaños de los enchufes
    26 mm, 27 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm

Detalles

  • Acabado de color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    045242584031
  • Material
    Acero forjado
  • Número de piezas
    8
  • Número de tomas
    3 PC
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • UPC_NO
    045242584031
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
49-66-7019 8PC SERVICIO DE IMPACTO DE ONDA DE CHOQUE 3
  • Marcas de diámetro selladas y rellenas de tinta para mayor resistencia al desgaste
  • Diseño 6-Point fabricado con acero forjado contra impactos para durabilidad en aplicaciones de alto par respaldadas por nuestra garantía de por vida
  • Diseño y ranura de dos orificios para una fijación más sencilla
  • Geometría hexagonal antideslizante para evitar el redondeo de casquillos y sujetadores
  • La garantía de por vida cubre únicamente las tomas y extensiones de impacto
  • Número de pieza grabado con láser
  • Optimizado para su uso con llaves de impacto, destornilladores, trinquetes y adaptadores de 1/2"
  • El kit incluye 8 tomas métricas estándar. Se incluyen los siguientes tamaños: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38
  • Estuche resistente a impactos con capacidad de nido para apilar y almacenar fácilmente
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good