Especificaciones
Detalles
- Incluye4-Sheets de 25 etiquetas
- Número de Upc del fabricante045242593392
- UPC_NO045242593392
Descripción general
- Seguimiento con tecnología de la aplicación ONE-KEY™
- Compatible con el ONE-KEY™
- Escanea con cualquier dispositivo móvil inteligente con una cámara integrada y la aplicación ONE-KEY™ , en lugar de requerir hardware dedicado
- El código de matriz de datos 2D legible por máquina permite una identificación rápida y fiable con cada escaneo
- Las sólidas propiedades de adhesión resisten las fluctuaciones de temperatura y exposición al agua
- Diseñado con material de terciopelo lexan resistente a los arañazos y a la decoloración, que resiste la exposición a los productos químicos más comunes en el lugar de trabajo
- Diseñado para activos con superficies de plástico disponibles para adhesión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee