Motion
49-66-7021

MILWAUKEE TOOL
49-66-7021

8PC SHOCKWAVE™ Impact Duty™ 3/8" Drive Metric Deep 6 Point Socket Set
Artículo MI #11044497
No. Fabricante 49-66-7021
Precio95.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-66-7021

8PC SHOCKWAVE™ Impact Duty™ 3/8" Drive Metric Deep 6 Point Socket Set
Artículo MI #11044497
No. Fabricante 49-66-7021
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
Su precio$95.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    21 mm
  • Tamaño mín.
    10 mm
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm

Detalles

  • Acabado de color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    045242598526
  • Material
    Acero forjado
  • Número de piezas
    8
  • Número de tomas
    8 PC
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • UPC_NO
    045242598526
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
49-66-7021 8PC SERVICIO DE IMPACTO DE ONDA DE CHOQUE 3
  • Marcas de diámetro selladas y rellenas de tinta para mayor resistencia al desgaste
  • Diseño 6-Point fabricado con acero forjado contra impactos para durabilidad en aplicaciones de alto par respaldadas por nuestra garantía de por vida
  • Diseño y ranura de dos orificios para una fijación más sencilla
  • Geometría hexagonal antideslizante para evitar el redondeo de casquillos y sujetadores
  • La garantía de por vida cubre únicamente las tomas y extensiones de impacto
  • Número de pieza grabado con láser
  • Optimizado para su uso con llaves de impacto, destornilladores, trinquetes y adaptadores de 1/2"
  • El kit incluye 7 tomas métricas profundas y 1 adaptador de toma. Se incluyen los siguientes tamaños: adaptador de enchufe de 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 3/8"
  • Clips intercambiables para personalizar el raíl

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs