Motion
2836-21
M18 Kit de herramientas múltiples oscilantes de FUEL™
Artículo MI #11044542
No. Fabricante 2836-21
Precio299.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18 Kit de herramientas múltiples oscilantes de FUEL™
Artículo MI #11044542
No. Fabricante 2836-21

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio promocional
Precio299.00 USD/cada uno(Mercado/Lista 749.98 USD)

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.58 lb

Detalles

  • Incluye
    (1) Multiherramienta oscilante, (1) Batería M18 XC5.0ah , (1) Cargador M18 , (1) Hoja de corte de madera, (1) Almohadilla de lijado, (5) Hojas de lijado, (1) Bolsa Contractor
  • Número de Upc del fabricante
    045242561650
  • UPC_NO
    045242561650

Descripción general

Descripción del fabricante
MULTIHERRAMIENTA OSCILANTE DE COMBUSTIBLE 2836-21 M18
  • Cortes más rápidos, potencia para la demolición, mínima vibración completa de la herramienta
  • Ángulo de oscilación de 4.2 grados con velocidad de corte de 10,000-20,000 OPM
  • Parte del sistema M18™ , con más de 200+ soluciones inalámbricas
  • POWERSTATE™ Motor sin escobillas: diseñado específicamente para la herramienta múltiple oscilante M18 FUEL™ , combinada con 10,000 a 20,000 OPM, ofrece la velocidad de corte más rápida
  • Inteligencia REDLINK PLUS: el sistema electrónico más avanzado de la industria, que permite la comunicación entre baterías y herramientas, lo que permite niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad.
  • REDLITHIUM™ Paquete de baterías: la construcción, la electrónica y el rendimiento superiores del paquete ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería del mercado.
  • Marcación de velocidad variable para permitir a los usuarios ajustar la velocidad a la aplicación
  • Característica de carga automática para permitir al usuario comenzar lentamente al realizar cortes precisos, y aumentar automáticamente hasta la velocidad más alta una vez bajo carga, para proporcionar una productividad sin igual
  • Luz LED de 180 grados para una mejor visibilidad en situaciones de poca luz
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"