Motion
3522-21
Láser USB recargable Green Cross Line y Plumb Points
Artículo MI #11044586
No. Fabricante 3522-21
Precio764.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Láser USB recargable Green Cross Line y Plumb Points
Artículo MI #11044586
No. Fabricante 3522-21
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
Precio764.98 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Incluye
    (1) cable USB de alta resistencia 3FT , (1) montaje en el suelo, (1) maletín de transporte rígido, (1) batería USB REDLITHIUM, (1) cargador de pared, incluye: (1) láser recargable de 3522-21 puntos de plomada y 2 líneas verdes

Descripción general

Descripción del fabricante
3522-21 USB DE FORRO CROSS VERDE RECARGABLE
  • 8-Plus horas de funcionamiento; batería recargable extraíble
  • Verde de alta intensidad
  • Microcontrol: pivota sobre el punto
  • 100 pies Rango de trabajo
  • 165 pies Rango con detector
  • Precisión: +/- 1/8" a 33 pies
  • 1/4-20 Montaje de rosca
  • Péndulo de bloqueo
  • Acceso a puntos de plomada de 2" con elevador
  • Nivelación automática: inclinación de 4-Degrees más/menos
  • Calificación IP54
  • 1m Resistencia a impactos
  • Carga internamente las baterías REDLITHIUM™ a través del puerto micro-USB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"