Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud9.8000 pulg.
- TamañoMedio
Detalles
- Detalles adicionalesLavable a máquina
- ColorNegro, rojo
- Tipo de manguitoElástico
- Número de catálogo del fabricante48-22-8781
- Número de Upc del fabricante045242556564
- MaterialPiel
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Se cumplen otros estándaresANSI A5
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO045242556564
Descripción general
- TPR mejorado con clasificación de impacto para mayor protección
- La palma está reforzada con una capa de cuero adicional para durar más
- Parte superior de piel de cabra suave para una comodidad máxima
- TPR mejorado con tasa de impacto
- Palma reforzada más larga
- Parte superior de piel de cabra suave
- Pulgar Keystone para movilidad
- Corte Gunn para mayor comodidad
- Trabilla de cincha para un fácil uso
- EN388 Abrasión: 3 (rango: 1-4)
- EN388 Corte: X (rango: 1-5)
- EN388 Desgarro: 3 (rango: 1-4)
- EN388 Punción: 3 (rango: 1-4)
- EN388 (prueba TDM) Corte: E (rango A-F)
- ANSI 5
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee