Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total10.3 pulg.
Detalles
- CertificaciónUL
- Número de Upc del fabricante045242593118
- UPC_NO045242593118
- Garantía5 años
Descripción general
- Ofrece hasta 450 RPM para lograr la mejor productividad de su clase
- Hasta 35 ft-lbs de par máximo
- El perfil de la cabeza de 0.75" permite el mejor acceso en espacios reducidos
- Carcasa de horquilla de acero para mayor durabilidad
- El trinquete se puede utilizar manualmente sin acoplar el motor
- Luz LED para iluminar las áreas de trabajo
- El indicador de combustible de la batería integrada muestra el tiempo de funcionamiento restante
- Interruptor de paleta extendido para múltiples opciones de agarre
- Goma duradera patentada diseñada para soportar materiales corrosivos que se encuentran comúnmente en entornos de mantenimiento
- POWERSTATE℮ El motor sin escobillas proporciona más potencia, más tiempo de funcionamiento y una vida útil más larga
- La inteligencia REDLINK PLUS ℮ evita daños en la herramienta y la batería debidos a sobrecarga o sobrecalentamiento
- REDLITHIUM™ Las baterías ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil de la batería
- Parte del sistema M12™ , con 100+ herramientas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee