Motion
3600-F-CADS/5 VERSA ALTO NEGRO FA

Bevco Ergonomic
3600-F-CADS/5 VERSA TALL HEIGHT BLACK FA

Taburete sin respaldo de tela negra Versa Tall Height; base de acero tubular negra con pie soldado; ruedas de suelo duro
Artículo MI #11064323
No. Fabricante 3600-F-CADS/5 VERSA TALL HEIGHT BLACK FA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
3600-F-CADS/5 VERSA TALL HEIGHT BLACK FA

Taburete sin respaldo de tela negra Versa Tall Height; base de acero tubular negra con pie soldado; ruedas de suelo duro
Artículo MI #11064323
No. Fabricante 3600-F-CADS/5 VERSA TALL HEIGHT BLACK FA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    22 pulg.
  • Altura
    30 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    30 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    25 pulg.
  • Profundidad del asiento
    16 pulg.
  • Anchura del asiento
    16 pulg.
  • Peso
    24 lb
  • Ancho
    22 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    N/C
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Sin soporte lumbar
  • Material
    Tejido
  • Rodar
    Rodar
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3600-F-CADS/5 VERSA ALTO NEGRO FA
  • La construcción resistente y el diseño moderno de BEVCO del taburete sin respaldo Versa es ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo oficina general, medicina, laboratorio y fábrica.El asiento de tela de 16” de diámetro cumple con la CAL 117.El ajuste de altura neumática permite cambios de altura de asiento sin estrés de 24" a 29". El taburete cuenta con una resistente base tubular de acero negro de 22" de diámetro con pie soldado. El modelo viene con ruedas de doble rueda para suelos duros.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"