Motion
7610E1-CARD5S EVERLAST TALL HEIGHT ESD/I

Bevco Ergonomic
7610E1-CARD5S EVERLAST TALL HEIGHT ESD/I

Silla de poliuretano negro sala limpia Everlast Tall Height ESD/ISO 4 , asiento articulado e inclinación trasera; base de acero tubular cromado con pie soldado; ruedas ESD
Artículo MI #11064379
No. Fabricante 7610E1-CARD5S EVERLAST TALL HEIGHT ESD/I
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
7610E1-CARD5S EVERLAST TALL HEIGHT ESD/I

Silla de poliuretano negro sala limpia Everlast Tall Height ESD/ISO 4 , asiento articulado e inclinación trasera; base de acero tubular cromado con pie soldado; ruedas ESD
Artículo MI #11064379
No. Fabricante 7610E1-CARD5S EVERLAST TALL HEIGHT ESD/I
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    22 pulg.
  • Altura
    49 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    30 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    25 pulg.
  • Profundidad del asiento
    17 pulg.
  • Anchura del asiento
    18.5 pulg.
  • Peso
    34 lb
  • Ancho
    22 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Medio
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Poliuretano
  • Rodar
    Rodar
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
7610E1-CARD5S EVERLAST TALL HEIGHT ESD/I
  • Las sillas de sala limpia Everlast ESD/ISO 4 de BEVCO están diseñadas para una comodidad excepcional y un uso duradero, al tiempo que cumplen con los objetivos específicos de partículas de ISO 14644-1 y los requisitos de ESD de ANSI/ESD STM12.1-2019 para ofrecer una solución combinada de asientos de sala limpia/ESD para entornos altamente técnicos. El asiento y el respaldo de poliuretano ESD negro disipan la estática; son antibacterianos; impermeables al agua, al aceite y a la mayoría de los productos químicos; resistentes a las perforaciones y fáciles de limpiar. Este modelo de inclinación articulado cuenta con ajustes simultáneos del asiento y el respaldo para posicionar correctamente el ángulo de la silla para mayor comodidad durante las sesiones prolongadas. El asiento en cascada ayuda a la circulación de la parte inferior del cuerpo, mejorando el bienestar general. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 25" a 30".Esta silla viene con una resistente base tubular de acero cromado de 22" de diámetro con cadena de arrastre de latón y pisada soldada. El modelo viene estándar con deslizaderas de setas ESD. Las ruedas ESD opcionales se pueden pedir por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo