Motion
53G087 LIMPIEZA DE ALTA RESISTENCIA, GRADOS, DISIN 20L

WALTER SURFACE TECH
53G087 HEAVY DUTY CLEAN, DEG, DISIN 20L

DESINFECTANTE DE ALTA RESISTENCIA, LIMPIADOR, DESENGRASANTE RTU 20L
Artículo MI #11135163
No. Fabricante 53G087 HEAVY DUTY CLEAN, DEG, DISIN 20L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
53G087 HEAVY DUTY CLEAN, DEG, DISIN 20L

DESINFECTANTE DE ALTA RESISTENCIA, LIMPIADOR, DESENGRASANTE RTU 20L
Artículo MI #11135163
No. Fabricante 53G087 HEAVY DUTY CLEAN, DEG, DISIN 20L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    20 l / 5.2 gal
  • Altura total
    15.7 pulg.
  • Ancho general
    9.4 pulg.
  • Peso
    49.72 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Servicio pesado
  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Desinfectante / Limpiador / Desengrasante
  • Instrucciones de aplicación
    RTU
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Tipo de limpiador
    Líquido
  • Color
    Nublado
  • Composición
    Mezcla
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Contenido de desinfectante
    0.005
  • ECCN
    Ear99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    > 93.3°C (> 199.9 °F)
  • Grado alimentario
    No
  • Formulario
    Líquido
  • Información general
    Sin espuma
  • Código de armonización
    3402.90.3000
  • Uso en interiores y exteriores
    Ambos
  • Número de Upc del fabricante
    662980619018
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • Línea de productos
    Desinfectante, limpiador y desengrasante RTU de uso intensivo
  • Tipos de productos
    Desinfectante RTU
  • Aroma
    Desmayo
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Todos los materiales
  • Hoja de datos técnicos

Descripción general

Descripción del fabricante
53G087 LIMPIEZA DE ALTA RESISTENCIA, GRADOS, DISIN 20L
  • Biodegradable; listo para usar; seguro en todos los materiales; sin fragancia; registrado en DIN: ingrediente activo de amonio cuaternario; nueva fórmula normal y resistente. Consigue un desinfectante en el que puedas confiar con WALTER. Nuestra potente fórmula de triple acción de alta resistencia elimina gérmenes y bacterias perjudiciales, garantizando la seguridad de tu entorno. La solución tiene un fuerte poder de limpieza y desengrasado además de la desinfección, y viene lista para usar. La fórmula de acción rápida se puede utilizar en superficies duras no porosas como suelos, paredes, mostradores, maquinaria, herramientas, equipos, aseos, plástico, cerámica, metal y más.