Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor500 ml / 16.9 fl.oz.
- Altura total5.9 pulg.
- Ancho general3.14 pulg.
- Peso1.2 lb
Detalles
- Detalles adicionalesServicio pesado
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónDesinfectante / Limpiador / Desengrasante
- Instrucciones de aplicaciónRTU
- Tipo de producto químicoA base de agua
- Tipo de limpiadorLíquido
- ColorNublado
- ComposiciónMezcla
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorBotella rociadora
- Contenido de desinfectante0.005
- ECCNEar99
- InflamabilidadNo inflamable
- Punto de inflamación> 93.3°C (> 199.9 °F)
- Grado alimentarioNo
- FormularioLíquido
- Información generalSin espuma
- Código de armonización3402.90.3000
- Uso en interiores y exterioresAmbos
- Número de Upc del fabricante662980353066
- Cantidad del paquete12.000
- Línea de productosDesinfectante, limpiador y desengrasante RTU de uso intensivo
- Tipos de productosDesinfectante RTU
- AromaDesmayo
- Sin disolventesSí
- Superficies limpiasTodos los materiales
- Hoja de datos técnicos
Descripción general
- Biodegradable; listo para usar; seguro en todos los materiales; sin fragancia; registrado en DIN: ingrediente activo de amonio cuaternario; nueva fórmula normal y resistente. Consigue un desinfectante en el que puedas confiar con WALTER. Nuestra potente fórmula de triple acción de alta resistencia elimina gérmenes y bacterias perjudiciales, garantizando la seguridad de tu entorno. La solución tiene un fuerte poder de limpieza y desengrasado además de la desinfección, y viene lista para usar. La fórmula de acción rápida se puede utilizar en superficies duras no porosas como suelos, paredes, mostradores, maquinaria, herramientas, equipos, aseos, plástico, cerámica, metal y más.