Motion
2073-XXL (11)

HEXARMOR
2073-XXL (11)

Invierno de corte alto Helix, alta visibilidad con inmersión de nitrilo de arena completa, tamaño XXL
Artículo MI #11199056
No. Fabricante 2073-XXL (11)
Precio33.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
2073-XXL (11)

Invierno de corte alto Helix, alta visibilidad con inmersión de nitrilo de arena completa, tamaño XXL
Artículo MI #11199056
No. Fabricante 2073-XXL (11)
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
Precio33.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11
  • Longitud
    10.75
  • Tamaño
    XXL

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Completo
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Completo
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro/Hi Vis
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X43E
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Húmedo o seco
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.5520
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    13g
  • Material del revestimiento
    Acrílico y fibra de vidrio
  • Material del revestimiento/cubierta
    Acrílico y fibra de vidrio
  • Material del forro
    Acrílico y fibra de vidrio
  • Número de catálogo del fabricante
    2073-XXL (11)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    810001791087
  • Material
    Acrílico, fibra de vidrio, nitrilo
  • Línea de productos
    Hélice
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001793258

Descripción general

Descripción del fabricante
2073-XXL/11 HÉLICE CORTE ALTO INVIERNO, ALTA VISIBILIDAD
  • Tejido: capa exterior de mezcla de acrílico y fibra de vidrio de calibre 13 con forro de tejido resistente a los cortes que ofrece una protección contra cortes de 360° grados Revestimiento: revestimiento flexible de nitrilo arenoso en la palma de la mano que proporciona resistencia a los líquidos y un agarre superior y resistencia a la abrasión Muñeca de punto que ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante Forro polar para mayor calor y aislamiento Tamaños limitados disponibles