Motion
PHS 05B-1B33

SKF
PHS 05B-1B33

Rueda dentada de cadena de rodillo - 05B / 8 mm, B Hub, 33 dientes, Material de acero
Artículo MI #11305821
No. Fabricante PHS 05B-1B33
Precio21.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 05B-1B33

Rueda dentada de cadena de rodillo - 05B / 8 mm, B Hub, 33 dientes, Material de acero
Artículo MI #11305821
No. Fabricante PHS 05B-1B33
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
Precio21.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    1.5748 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.9055 pulg.
  • Ancho general
    0.6299 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.3134 pulg.
  • Peso
    0.46 lb, 0.21 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    05B / 8 mm
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    33
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 05B-1B33
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"