Motion
PHE UJMB32

SKF
PHE UJMB32

JUNTA DE ACOPLAMIENTO - Orificio de 16 mm Tamaño A, Orificio de 16 mm Tamaño B, 32 mm OD, 133 mm Longitud
Artículo MI #11314228
No. Fabricante PHE UJMB32
Precio77.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHE UJMB32

JUNTA DE ACOPLAMIENTO - Orificio de 16 mm Tamaño A, Orificio de 16 mm Tamaño B, 32 mm OD, 133 mm Longitud
Artículo MI #11314228
No. Fabricante PHE UJMB32
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
Precio77.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio A
    16 mm
  • Tamaño del orificio B
    16 mm
  • Tamaño máximo del orificio
    16 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Longitud total
    133 mm
  • Peso
    1.1300 lb

Detalles

  • Acuerdo conjunto
    Doble
  • Página de producto del fabricante
  • Ángulo de desalineación máx.
    35 °
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Serie
    UJMB

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO Y UNIÓN PHE UJMB32
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
Los clientes también compraron