Motion
PHS 240-1C35

SKF
PHS 240-1C35

Rueda dentada de cadena de rodillo - 240 / 3 pulg., buje C, 35 dientes, material de acero
Artículo MI #11326364
No. Fabricante PHS 240-1C35
Precio6,026.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 240-1C35

Rueda dentada de cadena de rodillo - 240 / 3 pulg., buje C, 35 dientes, material de acero
Artículo MI #11326364
No. Fabricante PHS 240-1C35
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
Precio6,026.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    9.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    6.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    35.1299 pulg.
  • Ancho general
    6.2500 pulg.
  • Peso
    528.12 lb, 240 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    240 / 3 pulg.
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    35
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 240-1C35