Motion
L0232-612
Complejo de aluminio, Composición de aceite mineral blanco Usp, Grado 2 NLGI, Grado alimentario, Resistente al agua
Artículo MI #11395094
No. Fabricante L0232-612
Precio87.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Complejo de aluminio, Composición de aceite mineral blanco Usp, Grado 2 NLGI, Grado alimentario, Resistente al agua
Artículo MI #11395094
No. Fabricante L0232-612
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
Su precio$87.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite mineral blanco USP
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Complejo de aluminio, aceite mineral blanco Usp
  • Punto de caída
    515 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Espesante de grasa
    Complejo de aluminio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    10 °F
  • Tipo de aceite
    USP Mineral blanco
  • Serie
    FGL-2
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE P0232-612 ESTRELLAS LC; 120 CC; FGL-2
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
Los clientes también compraron