Motion
ZUSA-HT-4217
Tubos de sellado USA - 4 mm ID, 9 mm OD, 5 pies de longitud, material Viton
Artículo MI #11451275
No. Fabricante ZUSA-HT-4217
Precio157.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado USA - 4 mm ID, 9 mm OD, 5 pies de longitud, material Viton
Artículo MI #11451275
No. Fabricante ZUSA-HT-4217
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
Precio157.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    40 mm
  • Longitud
    5 pies
  • Presión de funcionamiento
    145 psi
  • Diámetro interior del tubo
    4 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    9 mm
  • Grosor de la pared
    2.5 mm

Detalles

  • Color
    Negro
  • Durómetro
    70A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Viton
  • Tipo de refuerzo
    Trenza de aramida
  • Rango de temperatura
    De -10° a 400° F
  • UPC_NO
    193005077877

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-4217 VIT REFORZADO CON TRENZA DE ARAMIDA
  • Los tubos Viton soportan una amplia variedad de productos químicos, aceites y combustibles
  • También está reforzado con una trenza de aramida para soportar presiones más altas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"