Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1-1/2 in
- Longitud3 pies
- Resistencia a la tensión4,400 psi
- Absorción de agua0.0001
Detalles
- ClaridadOpaco
- ColorBlanco
- Densidad0.034 lb/pulg3
- Coeficiente de fricción0.15
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto16.0 pies-libras/pulg.
- MaterialPolietileno UHMW
- FormaVarilla
- Rango de temperaturaDe -70° a 180° F
Descripción general
- El polietileno UHMW tiene una excelente resistencia a los impactos y una superficie resbaladiza que reduce la abrasión y el desgaste
- Además, es un aislante eléctrico fuerte y resistente a la humedad.