Motion
11F052V  5"X3/64 CREMALLERA INOXIDABLE, PAQUETE 5

WALTER SURFACE TECH
11F052V 5"X3/64 ZIP STAINLESS-PKG 5

PAQUETE DE ACERO INOXIDABLE CON CREMALLERA DE 5"X3/64 5
Artículo MI #11458505
No. Fabricante 11F052V 5"X3/64 ZIP STAINLESS-PKG 5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
11F052V 5"X3/64 ZIP STAINLESS-PKG 5

PAQUETE DE ACERO INOXIDABLE CON CREMALLERA DE 5"X3/64 5
Artículo MI #11458505
No. Fabricante 11F052V 5"X3/64 ZIP STAINLESS-PKG 5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/64 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte de alto rendimiento
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tipo de archivo adjunto
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Disco de corte para acero inoxidable
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Grado
    A-60-SS-ZIP
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6804.22.0000
  • Número de Upc del fabricante
    662980216217
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    5.000
  • Tipo de refuerzo
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
11F052V 5"X3/64 CREMALLERA INOXIDABLE, PAQUETE 5
  • Garantiza que no contamina el acero inoxidable sin Fe-S-CL; Corta en frío; Corta más rápido; Corta más libre; La rueda de corte ZIP Stainless no contiene hierro, azufre ni cloro, lo que garantiza que no contamina el acero inoxidable ni otros aceros aleados con níquel. Estas ruedas de corte extrafinas están diseñadas para cortar rápido y frío, a la vez que proporcionan un acabado sin rebabas, lo que hace que este sea uno de los mejores productos de la familia de productos ZIP.