Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central1 pulg.
- Peso1.3 lb
- Diámetro de la rueda16 pulg.
- Grosor de la rueda5/32 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoResina sintética
- GradoA-24-RAIL
- Número de grano24
- Número de stock del fabricante11V165
- Número de Upc del fabricante662980358375
- MaterialAlúmina de circonio
- RPM Máx.4700
- Cantidad del paquete10.000
- UPC_NO662980358375
- Dureza de la ruedaDuro
- Tipo de rueda1
Descripción general
- Fabricado con granos abrasivos y resina de primera calidad
- Altamente reforzado para máxima seguridad y suavidad
- Corte más rápido y desviación mínima en raíl endurecido (usado) - La mejor opción para sierras a gas
- Rápida velocidad de corte y larga vida útil de la rueda
- Para cortar con sierras eléctricas y a gas
- Para usar en raíles de acero.