Motion
BULK-FGSM-ASBR-25

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-ASBR-25

Hoja de junta Klingersil C-6400 de aramida/SBR - 1/16" de grosor x 6" de ancho x 6" de largo
Artículo MI #11491175
No. Fabricante BULK-FGSM-ASBR-25
Precio12.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-ASBR-25

Hoja de junta Klingersil C-6400 de aramida/SBR - 1/16" de grosor x 6" de ancho x 6" de largo
Artículo MI #11491175
No. Fabricante BULK-FGSM-ASBR-25
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
Precio12.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Grosor general
    1/16 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco/negro
  • Compresibilidad
    0.08
  • Densidad
    112 lb/ft3
  • Material
    Fibra de aramida/caucho SBR
  • Presión máxima
    800 psi
  • Recuperación
    0.5
  • Rango de temperatura
    350 °F
  • UPC_NO
    193005468071
  • Clasificación de presión de vacío
    0

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-FGSM-ASBR-25 BRAZO KLINGERSIL C-6400
  • Fabricadas con una mezcla de fibras de aramida y caucho SBR, estas láminas Klingersil C-6400 son una excelente opción multiuso debido a su resistencia al agua, la abrasión y la temperatura.