Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/8 pulg.
- Tamaño hexagonal5.0038 mm / 0.197 pulg.
- Longitud11.9888 mm / 0.472 pulg.
- Peso0.0151 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorEnchufe
- Detalles adicionalesLos tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .
- Estilo final 1BSPP
- Rosca del extremo 1G 1/8A
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- FormaEnchufe
- Estándares cumplidosLos tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .