Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor500 ml / 16.9 fl.oz.
- Altura total9.1 pulg.
- Ancho general3.2 pulg.
- Peso1.26 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLimpiador de preparación de superficies
- Contenido de alcohol5% - 10%
- Contenido de amoniaco0.01% - 0.1%
- AplicaciónPreparación de soldadura
- Instrucciones de aplicaciónRTU
- CertificaciónFSN, CFIA
- Tipo de producto químicoA base de agua
- Tipo de limpiadorLíquido
- ColorBorrar
- ComposiciónMezcla
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorBotella rociadora
- ECCNEar99
- InflamabilidadInflamable
- Punto de inflamaciónCopa cerrada: 40°C (104°F)
- Grado alimentarioSí
- FormularioLíquido
- Información generalSin residuos
- Código de armonización3402.20.9090
- Uso en interiores y exterioresAmbos
- Número de Upc del fabricante662980967867
- Temperatura máxima de funcionamiento40°C (104°F)
- Cantidad del paquete12.000
- Línea de productosFT 200™
- Tipos de productosPreparación de soldadura
- AromaDesmayo
- Superficies limpiasPlástico, acero inoxidable, acero, aluminio
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO662980967867
Descripción general
- Bajo contenido de COV (7 %), velocidad de evaporación lenta y mínimo olor; Punto de inflamación alto; Sin residuos después de la limpieza; Sin fosfato y biodegradable; FT 200™ prepara superficies metálicas para pintar, cebar, recubrir, unir, proteger contra la corrosión, metalizar, soldar y muchos otros procesos. Se evapora después de limpiar las superficies. Dura 7x más que los disolventes tradicionales de preparación de superficies de evaporación rápida, como la acetona. Categoría NSF A1, registro n.o 142612.