Motion
53G177
FT200 LIMPIADOR PARA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 20 L
Artículo MI #11613662
No. Fabricante 53G177
Precio242.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FT200 LIMPIADOR PARA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 20 L
Artículo MI #11613662
No. Fabricante 53G177
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
Precio242.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    20 l / 5.2 gal
  • Altura total
    15.8 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Peso
    46.9 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Limpiador de preparación de superficies
  • Contenido de alcohol
    5% - 10%
  • Contenido de amoniaco
    0.01% - 0.1%
  • Aplicación
    Preparación de soldadura
  • Instrucciones de aplicación
    RTU
  • Certificación
    FSN, CFIA
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Tipo de limpiador
    Líquido
  • Color
    Borrar
  • Composición
    Mezcla
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • ECCN
    Ear99
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    Copa cerrada: 40°C (104°F)
  • Grado alimentario
    Sí
  • Formulario
    Líquido
  • Información general
    Sin residuos
  • Código de armonización
    3402.20.9090
  • Uso en interiores y exteriores
    Ambos
  • Número de Upc del fabricante
    662980304051
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    40°C (104°F)
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • Línea de productos
    FT 200™
  • Tipos de productos
    Preparación de soldadura
  • Aroma
    Desmayo
  • Superficies limpias
    Plástico, acero inoxidable, acero, aluminio
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    662980304051

Descripción general

Descripción del fabricante
53G177 FT 200 / 20L
  • Bajo contenido de COV (7 %), velocidad de evaporación lenta y mínimo olor; Punto de inflamación alto; Sin residuos después de la limpieza; Sin fosfato y biodegradable; FT 200™ prepara superficies metálicas para pintar, cebar, recubrir, unir, proteger contra la corrosión, metalizar, soldar y muchos otros procesos. Se evapora después de limpiar las superficies. Dura 7x más que los disolventes tradicionales de preparación de superficies de evaporación rápida, como la acetona. Categoría NSF A1, registro n.o 142612.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron