Especificaciones
Dimensiones
- Altura3 pulg.
- Longitud10 pulg.
- Ancho8 pulg.
Detalles
- AplicaciónManual
- Número de stock del fabricante53L160
- Número de Upc del fabricante662980058084
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO662980058084
Descripción general
- Las soluciones de limpieza de alta concentración, como la familia STAR y la UNO℮, se pueden diluir con agua para alterar la resistencia de limpieza del producto. Con el kit de titulación, puede determinar fácilmente el nivel exacto de concentración de su solución para mantener un alto nivel de productividad de limpieza. Para tanque de inmersión; para uso con sistemas de limpieza mecánica automatizados