Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje12.5000 pulg.
- Cable giratorio Longitud3.3750 pulg.
- Radio giratorio8.3750 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda10.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de ruedaGiro
- Dureza60 Costa D
- Capacidad de carga3000 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie410
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaCinta verde en el núcleo de aluminio
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaPoliuretano
- Tipo de ruedaPD - Poliuretano (núcleo de aluminio)