Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud14.2 pulg.
- TamañoXL
- Peso0.567 lb
Detalles
- AplicaciónProcesamiento, moldeado y sellado de acero
- ColorMarrón
- País de origenCN
- DescripciónRIZO RESISTENTE AL CALOR BRN WHT, 4.5\\
- Número de catálogo del fabricante636HR
- MaterialFelpa
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Línea de productosResistente al calor
- Tipo de protecciónResistente al calor
- UPC_NO43551027874
Descripción general
- Protección contra el calor hasta 350°F
- Paño de felpa extrapesado, ambidiestro, con bucle, puño 5” Gauntlet
- Vendido por la docena
- Los guantes Brown & White Gauntlet Cuff proporcionan protección contra el calor hasta 350°F. El guante está hecho de un paño de felpa extrapesado y un puño de guantelet para una mayor protección en el brazo contra quemaduras. Si necesita más protección contra el calor, considere el estilo 636HRL .