Especificaciones
Dimensiones
- Altura total57.5 pulg.
- Longitud total51 pulg.
- Ancho general16 pulg.
- Longitud de la plataforma48 pulg.
- Ancho de la plataforma16 pulg.
- Peso del envío127 lb
- Peso127 lb
- Diámetro de la rueda8 y 5 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasRuedas de poliuretano
- ColorCubierta gris con mango azul
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización8716.80.5010
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- Estantes de acero calibre 12
- Diseño de seis ruedas para una fácil maniobrabilidad y radio de giro cero
- Ruedas giratorias 4 y rígidas 2
- Ruedas de poliuretano sin marcas
- 2 Manos de tubo extraíbles que se extienden 48 por encima de la cubierta
- Estante extraíble
- Construcción totalmente soldada
- Fabricado en EE. UU.