Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la tolva42 pulg.
- Longitud de la tolva56-3/4 pulg.
- Ancho de la tolva27 pulg.
- Peso149 lb
Detalles
- ColorGris
- Proceso de construcciónTotalmente soldado
- Material del cuerpo de la tolvaAcero
- Capacidad de la tolva2000 lb
- Con ruedas o fijoCon ruedas
Descripción general
- 2000 libras Capacidad
- Construcción de acero calibre 14
- Construcción a prueba de fugas
- Dos ruedas rígidas y dos giratorias
- Ruedas de poliuretano de 6" x 2"
- El mango inferior tiene 1" de diámetro