Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la placa de carga12 x 14 pulg.
- Altura total47 pulg.
- Longitud total22 pulg.
- Ancho general20 pulg.
- Peso del envío36 lb
- Peso36 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratorias8 en caucho sólido
- Material del bastidorAcero
- Tipo de camión de manoCamión con nariz reforzada de 12" de profundidad
- Tipo de mangoMango continuo
- Equipado con anillo de elevaciónN
- Capacidad de carga800 lb
- MaterialAcero
- Número de ruedas2
- Capacidad de peso800 lb
- Material de la ruedaGoma sólida
Descripción general
- Punta reforzada de 12" de diámetro x 14" de ancho
- Deslizadores de escalera de 29"
- Marco tubular de acero pesado de calibre 14 y 1.05"
- Cuatro costillas curvas
- El eje en "D" revestido de zinc es intercambiable en el soporte del eje de tres orificios
- El pedal Kick proporciona un apalancamiento adicional al empezar
- La patada de pie se pliega y se bloquea cuando no se utiliza