Motion
TW-70-8SR-3R

LITTLE GIANT
TW-70-8SR-3R

Camión de mano con cilindro de gas inclinable, caucho sólido de 8 in y caucho de 3 in, 800 lb Capacidad
Artículo MI #11657142
No. Fabricante TW-70-8SR-3R
Precio336.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
TW-70-8SR-3R

Camión de mano con cilindro de gas inclinable, caucho sólido de 8 in y caucho de 3 in, 800 lb Capacidad
Artículo MI #11657142
No. Fabricante TW-70-8SR-3R
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
Precio336.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la placa de carga
    8 x 14 pulg.
  • Altura total
    47 pulg.
  • Longitud total
    26 pulg.
  • Ancho general
    22 pulg.
  • Peso del envío
    48 lb
  • Peso
    48 lb
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg. y 3 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    8 en caucho sólido y 3 en caucho
  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de camión de mano
    Camión de mano con cilindro de gas inclinable hacia atrás
  • Equipado con anillo de elevación
    N
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Material
    Acero
  • Número de ruedas
    4
  • Capacidad de peso
    800 lb
  • Material de la rueda
    Goma sólida

Descripción general

Descripción del fabricante
TW-70-8SR-3R TW-70
  • El camión inclinable hacia atrás estabiliza la carga en las ruedas 4 para un menor esfuerzo al transportar cilindros.
  • - Dos ruedas de goma maciza de 8" y dos ruedas giratorias
  • Las cadenas de seguridad fijan el cilindro al camión