Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 180 mm
- Orificio - Lado 280 mm
- Acoplamiento Longitud1.4880 pulg.
- Diámetro mín. del orificio80 mm
- Exterior Diámetro145 mm
- Longitud total37.8 mm
- Peso5.5 kg
Detalles
- Material de acoplamientoAcero
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Código de armonización8483608000
- Presión de la superficie del cubo358 N/mm
- Número de catálogo del fabricante4061-080
- Número de tornillos de bloqueo7
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- SerieRfN 4061
- Fuerza axial transmisible143 kN/lbs
- UPC_NO842058112645