Motion
4061-175
Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 175 mm, 300 mm OD, 81 mm Longitud
Artículo MI #11658451
No. Fabricante 4061-175
Precio2,667.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 175 mm, 300 mm OD, 81 mm Longitud
Artículo MI #11658451
No. Fabricante 4061-175
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
Precio2,667.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    175 mm
  • Orificio - Lado 2
    175 mm
  • Agujero Diámetro  
    175 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    81 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    175 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • Longitud total
    81 mm
  • Peso
    63.6 kg

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Tipo de acoplamiento
    Disco de contracción
  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Código de armonización
    8483608000
  • Presión de la superficie del cubo
    321 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    4061-175
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    RfN 4061
  • Fuerza axial transmisible
    639 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058112751

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVES DE DISCO RETRÁCTIL 4061-175 175 RFN 4061

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron