Motion
7003-100
CONJUNTO DE BLOQUEO 100 X 145 7003
Artículo MI #11658661
No. Fabricante 7003-100
Precio463.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 100 X 145 7003
Artículo MI #11658661
No. Fabricante 7003-100
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
Precio463.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • Longitud total
    56 mm
  • Peso
    2.6 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Número de catálogo del fabricante
    7003-100
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    240 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058103117

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7003-100 100 X 145 7003
  • El diseño de dos piezas con hendidura y cono simple y sin brida se puede empotrar completamente dentro del cubo de un componente.
  • Posición axial del componente no fija y puede moverse durante la instalación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo