Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno110 mm
- Diámetro mín. del orificio110 mm
- Exterior Diámetro155 mm
- Longitud total56 mm
- Peso2.8 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo190 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7003-110
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible240 kN/lbs
- UPC_NO842058103124
Descripción general
- El diseño de dos piezas con hendidura y cono simple y sin brida se puede empotrar completamente dentro del cubo de un componente.
- Posición axial del componente no fija y puede moverse durante la instalación.