Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno140 mm
- Diámetro mín. del orificio140 mm
- Exterior Diámetro190 mm
- Longitud total68 mm
- Peso4.9 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo150 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7003-140
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible350 kN/lbs
- UPC_NO842058103155
Descripción general
- El diseño de dos piezas con hendidura y cono simple y sin brida se puede empotrar completamente dentro del cubo de un componente.
- Posición axial del componente no fija y puede moverse durante la instalación.